N-1 プラテナー N-1 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89928063

プラテナー N-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89928063品番N-1
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

容量(L)0.7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×150×80ブルー材質PP有効内寸(mm)114×85外寸(mm)150×105×80内寸(mm)122×89×78圧縮荷重(N[kgf])3030[310]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする