※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラテナー N-9

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89928167 品番 N-9
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

容量(L)7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)373×214×157 ブルー 材質PP 有効内寸(mm)275×155 外寸(mm)373×214×157 内寸(mm)342×186×146 圧縮荷重(N[kgf])6270[630] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89928176
2016-11-02
用途:
配管工具収納として
建設業・工事業

Φ13〜Φ50迄の配管材料入れとして使用しています。
事前に計算して段積み可能な棚も作成したため、
取扱いも非常に楽です。
耐久はどの程度かわかりませんが、現在のところ欠損はありません。
納品まで時間が掛かる商品なので、注文される方は注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする