N-9 プラテナー N-9 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89928176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラテナー N-9

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)
内容量1セット(20個)注文コード89928176品番N-9
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

容量(L)7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)373×214×157ブルー材質PP有効内寸(mm)275×155外寸(mm)373×214×157内寸(mm)342×186×146圧縮荷重(N[kgf])6270[630]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき76,000/税込83,600
沖縄地方数量1につき140,000/税込154,000
離島数量1につき160,000/税込176,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89928176
2016-11-02
用途: 配管工具収納として
建設業・工事業

Φ13~Φ50迄の配管材料入れとして使用しています。
事前に計算して段積み可能な棚も作成したため、
取扱いも非常に楽です。
耐久はどの程度かわかりませんが、現在のところ欠損はありません。
納品まで時間が掛かる商品なので、注文される方は注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする