※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラテナー B-10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
色
グレー
グレー
オレンジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89928483
品番
B-10
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
容量(L)
8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
368×280×123
色
グレー
材質
PP
有効内寸(mm)
305×230×110
外寸(mm)
368×280×123
内寸(mm)
315×240×118
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
30500[3110]
名入れ
なし
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800