B-10導電 プラテナー B-10導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89928535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラテナー B-10導電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード89928535品番B-10導電
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

容量(L)8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)369×281×124ブラック適合(蓋)B-10蓋導電材質導電PP有効内寸(mm)305×231×110外寸(mm)369×281×124内寸(mm)314×241×119フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目
注意
※フタは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする