曜日別特売
RB-36導電 パーツボックス RB-36導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89928797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス RB-36導電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(6個)
内容量1セット(6個)注文コード89928797品番RB-36導電
参考基準価格(税別)¥62,280販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)

容量(L)34外寸(幅×奥行×高さ)(mm)509×343×265ブラックトラスコ品番423-2011材質導電PP有効内寸(mm)446×293×249外寸(mm)509×343×265内寸(mm)458×303×258特性導電
注意
※フタは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき22,800/税込25,080
沖縄地方数量1につき42,000/税込46,200
離島数量1につき48,000/税込52,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする