曜日別特売
RB-45 パーツボックス RB-45 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89929314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス RB-45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード89929314品番RB-45
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)

容量(L)44外寸(幅×奥行×高さ)(mm)623×464×199ブルートラスコ品番836-2458材質PP有効内寸(mm)572×412×180外寸(mm)623×464×199内寸(mm)580×420×188圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする