※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックス PC-65
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89929366
品番
PC-65
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
自動倉庫専用に開発されたコンテナーです。
本体の分割目盛に合せて簡単に仲仕切がセット出来、バーコード対応も可能です。
容量(L)
66
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
675×500×250
色
ブルー
材質
PP
有効内寸(mm)
617×451×230
外寸(mm)
675×500×250
内寸(mm)
625×459×240
圧縮荷重(N[kgf])
24500[2500]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800