※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス RB-47

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89929481 品番 RB-47
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)

容量(L)46 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)525×358×310 ブルー 材質PP 有効内寸(mm)482×323×290 外寸(mm)525×358×310 内寸(mm)487×328×302 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする