※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックス RB-60L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89929725
品番
RB-60L
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ライトバンや軽トラックの荷台に積める、ロック蓋付の大型BOXです。
容量(L)
60
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
826×480×227
色
ブルー
用途
大型ボックス
材質
PP
外寸(mm)
826×480×227
内寸(mm)
750×400×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800