※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
美サイクルボックス D110-K2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89929786
品番
D110-K2
参考基準価格(税別)
¥18,570
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(L)
110
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
PP
穴径(Φmm)
78
外寸(mm)
(フタセット時)535×465×830、(本体)528×449×645
色(本体)
ストーンホワイト
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350