※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

美サイクルボックス D-90K

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89929804 品番 D-90K
参考基準価格(税別)¥14,760 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
容量(L)90 種類分別用 フタの種類オープン式 材質PP 外寸(mm)450×466×846 色(本体)ホワイト 商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89929804
2021-01-05
用途:
自販機の缶すて
株式会社NKドットコム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

左右缶ペットボトルを入れれるように区切って欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
89929813
2020-05-22
用途:
大規模修繕
不動産業

到着も早く、商品自体も頑丈でサイズも大きい為とても満足しています
材質や色も満足です
また安い時に購入します
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする