リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
美サイクルボックス D110-F蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89929822
品番
D110-F蓋
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
PP
寸法(mm)
投入口/300×186
種類
分別用
外寸(mm)
545×465
色(フタ)
ブルー
商品タイプ
蓋