岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー MB-101.
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89930057
品番
MB-10 1
参考基準価格(税別)
¥17,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
容量(L)
24
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
630×440×117
色
ブルー
材質
PP
有効内寸(mm)
582×392×100
外寸(mm)
630×440×117
内寸(mm)
589×399×110
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
27530[2810]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000