※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リステナー MB-15

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89930102 品番 MB-15
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
容量(L)36 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)676×448×156 イエロー 用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。 材質PP 有効内寸(mm)627×398×140 外寸(mm)676×448×156 内寸(mm)637×408×149 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])17150[1750] 名入れなし コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89930102
2020-03-30
用途:
洋ランの鉢を入れています!
金融・保険業

洋ランの鉢は細くて背が高いので風でよく倒れてしまいます。そこでこのメッシュコンテナに洋ランの鉢をいくつか入れて、隙間に小さい植木鉢を入れて倒れないようにしています。深さがあるので鉢が倒れません!それと、コンテナが丈夫なので鉢を入れたまま持ち上げて移動できるので便利です!また、コンテナがメッシュになっているので、そのまま水やりしても水が流れる点も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする