※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の メッシュコンテナ
リステナー MB-45
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89930321
品番
MB-45
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
容量(L)
43
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
900×300×205
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
850×255×194
色
イエロー
タイプ
スタッキング可
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
材質
PE
有効内寸(mm)
850×255×194
外寸(mm)
900×300×205
内寸(mm)
865×265×200
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
25970[2650]
名入れ
なし
コンテナ種類
メッシュ
注意
※屋号があればお届け可能です。
※自宅兼事務所の場合、場合によっては、道幅が狭く運送経路の問題によりお届けができない場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800