※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックス ST-4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89930547
品番
ST-4
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
容量(L)
4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
296×216×105
色
イエロー
材質
PP
有効内寸(mm)
254×180×88
外寸(mm)
296×216×105
内寸(mm)
264×190×102
圧縮荷重(N[kgf])
22050[2250]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800