岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックス ST-9AU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89930574
品番
ST-9A2
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
容量(L)
8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
371×282×125
色
イエロー
適合
1100×1100サイズのパレット
材質
PP
有効内寸(mm)
310×235×110
外寸(mm)
371×282×125
内寸(mm)
317×243×120
圧縮荷重(N[kgf])
14400[1470]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
38,000
/
税込
¥
41,800
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000