※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックス ST-54B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
89931371
品番
ST-54B
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
容量(L)
52
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
590×389×306
色
ブルー
適合
1200×1000サイズのパレット
トラスコ品番
411-0625
材質
PP
有効内寸(mm)
534×333×285
外寸(mm)
590×389×306
内寸(mm)
544×344×295
圧縮荷重(N[kgf])
12740[1300]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,400
/
税込
¥
12,540
沖縄地方
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400