※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リス樽75L リス樽 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89931484 リス樽75L リス樽 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89931484

リス樽

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89931484 品番リス樽75L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,020
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。

材質PE 容量(L)77 内径(Φmm)493 ブルー 用途業務用タル 仕様持手ロープ付、底部金具あり、目盛り付き 外寸(mm)Φ557×470 内寸(mm)Φ493×452
注意
蓋は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89931484 リス樽75L 89931624 リス樽75L ロ-プ付 リス樽75L ロープ付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) リス樽75L ロープ付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 1個 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89931493
2024-04-04
用途:
漬物の漬け込み
建設業・工事業

ホームセンターになかなか無いサイズですので重宝しています。もちろん問題ありません。

対象商品:
89931667
2022-03-19
用途:
殺菌洗浄時
B.Y.Cブリューイング株式会社 様 (製造業)

最低でも70Lの洗浄水が必要なので、大きさが100Lと余裕があり作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする