※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リス樽75M ネジ本体

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89931554 品番 リス樽75M ネジ本体
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。

材質PE 容量(L)77 内径(Φmm)499 ブルー 用途業務用タル 仕様ネジ式、持手ロープ付 外寸(mm)Φ563×468 内寸(mm)Φ499×447
注意
※蓋は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89931545
2020-05-22
用途:
水産関係の加工をするときに解凍するため
有限会社 扇海産 様 (製造業)

75リットルのためたくさん入りますが かなりしっかりしてるので
重さはあります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする