※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リス樽75L 蓋

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89931597 品番 リス樽75L 蓋
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。

ブルー 用途業務用タル 仕様クリップ式 材質PE 外寸(mm)Φ563×37 内寸(mm)Φ553×23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89931597
2024-04-04
用途:
樽漬けのとき
建設業・工事業

ホームセンターになかなか置いていないので助かります。きちんと使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする