岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の タル・おけ
リス樽75L ロープ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89931624
品番
リス樽75L ロ-プ付
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
材質
PE
容量(L)
77
内径(Φmm)
493
色
ブルー
用途
業務用タル
仕様
持手ロープ付
外寸(mm)
Φ557×470
内寸(mm)
Φ493×452
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800