曜日別特売
リス樽100L リス樽 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89931667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リス樽

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89931667品番リス樽100L
参考基準価格(税別)¥15,210販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。

用途
業務用タル
材質PE容量(L)100内径(Φmm)540ブルー仕様持手ロープ付、底部金具あり、目盛り付き外寸(mm)Φ605×565内寸(mm)Φ540×545
注意
蓋は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89931493
2024-04-04
用途: 漬物の漬け込み
建設業・工事業

ホームセンターになかなか無いサイズですので重宝しています。もちろん問題ありません。

対象商品 : 89931667
2022-03-19
用途: 殺菌洗浄時
B.Y.Cブリューイング株式会社製造業

最低でも70Lの洗浄水が必要なので、大きさが100Lと余裕があり作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする