曜日別特売
T-33 食品用コンテナー T-33 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89931861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー T-33

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
イエロー
内容量1個注文コード89931861品番T-33
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。

用途トレー・麺コンテナー容量(L)32外寸(幅×奥行×高さ)(mm)703×464×110有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)657×417×115イエロー材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)657×417×115外寸(mm)703×464×110内寸(mm)662×422×123フタなし圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]名入れなしコンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89931877
2016-10-18
用途: 水産加工品の急速冷凍用
卸売・小売業

思ってたよりも良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする