※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー T-36

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89931895 品番 T-36
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。

容量(L)34 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)648×428×156 アイボリー 材質PP 用途トレー・麺コンテナー 有効内寸(mm)607×394×138 外寸(mm)648×428×156 内寸(mm)613×400×148 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])11950[1220]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする