岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 食品用コンテナ
食品用コンテナー MK-16H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89932062
品番
MK-16H
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
容量(L)
14
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
665×433×70
色
アイボリー
材質
PP
用途
トレー・麺コンテナー
仕様
耐熱用
有効内寸(mm)
617×395×50
外寸(mm)
665×433×70
内寸(mm)
633×406×60
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
14700[1500]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800