※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー MK-10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89932141 品番 MK-10
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。

容量(L)10 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)573×350×80 ベージュ 材質PP(H) 用途トレー・麺コンテナー 有効内寸(mm)525×314×56 外寸(mm)573×350×80 内寸(mm)531×320×65 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])4900[500] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする