TP-331B透明 パーツボックス TP-331B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89932376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-331B透明

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード89932376品番TP-331B透明
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×290×80圧縮荷重(kN[kgf])14.7クリアトラスコ品番396-0706材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89932367
2015-11-04
用途: カテーテルの保管

30cm×30cmのケースがほかにないので購入しました。ふた付きのものがあると更に便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする