パーツボックス TP-342B透明

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89932421 品番 TP-342B透明
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)24 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×503×195 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)458×290×173 圧縮荷重(kN[kgf])15.2 クリア トラスコ品番396-0731 材質PP 有効内寸(mm)458×290×173 外寸(mm)503×335×195 内寸(mm)468×300×183 圧縮荷重(N[kgf])15200[1550] 名入れなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:273

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする