※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックス TP-342B透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
89932437
品番
TP-342B透明
参考基準価格(税別)
¥24,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
容量(L)
24
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×503×195
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
458×290×173
圧縮荷重(kN[kgf])
15.2
色
クリア
材質
PP
有効内寸(mm)
458×290×173
外寸(mm)
503×335×195
内寸(mm)
468×300×183
圧縮荷重(N[kgf])
15200[1550]