※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックス TP-341.5B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
89932473
品番
TP-341.5B
参考基準価格(税別)
¥26,640
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
容量(L)
18
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
503×335×149
色
グレー
材質
PP
有効内寸(mm)
458×290×127
外寸(mm)
503×335×149
内寸(mm)
468×300×137
圧縮荷重(N[kgf])
16180[1650]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,400
/
税込
¥
33,440
沖縄地方
数量1につき
¥
56,000
/
税込
¥
61,600
離島
数量1につき
¥
64,000
/
税込
¥
70,400