※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TP-33蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(20個)
1個
1セット(20個)
色
ナチュラル
ナチュラル
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
89932902
品番
TP-33蓋
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
TP規格コンテナー蓋
適合
TP-331、TP-331B2、ST-331BH、TP-331.5B、TP-332、TP-332B、TP-332.5B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
344×344×24
色
ナチュラル
材質
PP
外寸(mm)
344×344×24
内寸(mm)
338×338×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
76,000
/
税込
¥
83,600
沖縄地方
数量1につき
¥
140,000
/
税込
¥
154,000
離島
数量1につき
¥
160,000
/
税込
¥
176,000