※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TP-36蓋透明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(20個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89933137
品番
TP-36蓋透明
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
TP規格コンテナー蓋
色
クリア
材質
PP
外寸(mm)
679×344×24
内寸(mm)
673×338×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。