TP-36蓋 パーツボックス TP-36蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89933155

パーツボックス TP-36蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
グレー
内容量1個注文コード89933155品番TP-36蓋
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途TP規格コンテナー蓋グレー材質PP外寸(mm)679×344×24内寸(mm)673×338×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする