※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー/備品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 漁業用コンテナ
トロ箱 No.702. 金具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89933672
品番
トロ箱 No.70 2 金具付
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
容量(L)
67
色
ブルー
材質
PP
用途
水産物の水揚げ〜仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬〜整理・保管に最適。
有効内寸(mm)
733×424×160
外寸(mm)
860×523×207
内寸(mm)
792×479×197
フタ
なし
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800