※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 食品用コンテナ
トロ箱 No.80
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89933724
品番
トロ箱 No.80
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
容量(L)
79
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
922×609×199
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
791×492×132
色
ブルー
材質
PP
フタの有無
なし
用途
水産物の水揚げ〜仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬〜整理・保管に最適。
有効内寸(mm)
791×492×132
外寸(mm)
922×609×199
内寸(mm)
850×548×187
フタ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
40,000
/
税込
¥
44,000