※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスパレット JH-R2・1214

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89934013 品番 JH-R2・1214
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます
両面2方差
積載荷重:1000kg

材質再生PP 外寸法(mm)1200×1400×150 ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):〜1000kg程度まで。 質量(kg)35 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89934022
2024-02-14
用途:
飼料の運搬と作業の足場として使用
農・林・水産業

丈夫そうなパレットを選んだつもりですが、素人の初見は「丈夫そう!!」です。軽量パレットを利用していましたが、安全第一と考えて、重いパレットを選びました。只今とっても満足しております。耐久性についてはこれからですが、我が家の耐久試験はとっても過酷なので、出来るだけ大切に使おうと思っております。間違えて農協に持って帰られると困るので名前入れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする