※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンシート 硬度A60

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89934966 品番 1×100×200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性

厚さ(mm)1 幅(mm)100 長さ(mm)200 用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242] 硬度(JIS A)60 切断時伸(%)740 引裂き強度(kN/m)36.6[37]
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89934957
2019-10-10
用途:
車のシフトレバー取付時のガスケット兼消音材。
自動車・二輪車・自転車関連業

MTからのギヤノイズが解消できました!
この、お値段での効果、大満足です!

対象商品:
89934957
2017-12-12
用途:
パッキンとして使用

探しており中々無く、ようやく、モノタロウで発見、ハサミでカットしてパッキンとして使用してます!便利ですよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする