※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OABPS50-50 ガイドブシュ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付・ボールリテーナタイプ対応) タカノ 89937206 OABPS50-50 ガイドブシュ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付・ボールリテーナタイプ対応) タカノ 89937206

ガイドブシュ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付・ボールリテーナタイプ対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)- 寸法T(mm)50 適合ポスト径(Φmm)50 注文コード89937206 品番OABPS50-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は寸法d・寸法T・適合ポスト径など28種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)155 寸法B(mm)90 寸法F(mm)62 タップM(mm)12 寸法T(mm)50 寸法a(mm)125 寸法b(mm)60 寸法d(mm)- 寸法e(Φmm)10 寸法l(mm)125 仕様ノック穴付(ボールリテーナタイプ対応) 材質FC250 公差(mm)(Lピッチ)±0.01、(e)+0.015 適合ポスト径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする