※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
-
寸法T(mm)
40
適合ポスト径(Φmm)
20
注文コード
89937276
品番
OGHPS20-40
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法T・適合ポスト径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
44
寸法F(mm)
-
タップM(mm)
6
寸法T(mm)
40
寸法a(mm)
56
寸法b(mm)
30
寸法d(mm)
-
寸法e(Φmm)
6
寸法l(mm)
56
仕様
ノック穴付
材質
FC250
ピッチ(mm)
(L)±0.01
公差(mm)
(e)+0.012
適合ポスト径(Φmm)
20