曜日別特売
OGHPS50-70 ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付) タカノ 89937504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGHPS50-70 ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付) タカノ 89937504
OGHPS50-70 ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付) タカノ 89937504

ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード89937504品番OGHPS50-70
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法A(mm)155寸法B(mm)90寸法F(mm)45タップM(mm)12寸法T(mm)70寸法a(mm)125寸法b(mm)60寸法d(mm)-寸法e(Φmm)10寸法l(mm)125仕様ノック穴付材質FC250ピッチ(mm)(L)±0.02公差(mm)(e)+0.015適合ポスト径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする