OGSPS50-40 ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89937757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGSPS50-40 ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89937757
OGSPS50-40 ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89937757

ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード89937757品番OGSPS50-40
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法A(mm)155寸法B(mm)90寸法F(mm)62タップM(mm)12寸法T(mm)40寸法a(mm)125寸法b(mm)60寸法d(mm)-寸法e(Φmm)10寸法l(mm)125仕様ノック穴付材質SS400公差(mm)(Lピッチ)±0.01、(e)+0.015適合ポスト径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする