※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ガイドブシュ(ノック穴付・給油タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89938134
品番
OGBP60
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
120
ポスト径D(Φmm)
60
寸法H1(mm)
100
寸法T(mm)
30
寸法a(mm)
150
寸法a1(mm)
75
寸法b(mm)
80
寸法b1(mm)
40
寸法d(mm)
18
寸法e(Φmm)
13
寸法l(mm)
150
仕様
ノック穴付・給油タイプ
材質
FC250
公差(mm)
(e)+0.018、(Lピッチ)±0.015