※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ガイドブシュ(ノック穴付・給油タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
22
ポスト径D(Φmm)
80
注文コード
89938143
品番
OGBP80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,640
この商品は
寸法d・ポスト径D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
150
ポスト径D(Φmm)
80
寸法H1(mm)
130
寸法T(mm)
35
寸法a(mm)
180
寸法a1(mm)
90
寸法b(mm)
110
寸法b1(mm)
55
寸法d(mm)
22
寸法e(Φmm)
16
寸法l(mm)
190
仕様
ノック穴付・給油タイプ
材質
FC250
公差(mm)
(e)+0.018、(Lピッチ)±0.015