※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ガイドブシュ(ノック穴付・無給油タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89938204
品番
OGBZP60
参考基準価格(税別)
¥8,040
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
120
ポスト径D(Φmm)
60
寸法H1(mm)
100
寸法T(mm)
30
寸法a(mm)
150
寸法a1(mm)
75
寸法b(mm)
80
寸法b1(mm)
40
寸法d(mm)
18
寸法e(Φmm)
13
寸法l(mm)
150
仕様
ノック穴付・無給油タイプ
材質
FC250/MoS2
公差(mm)
(e)+0.018、(Lピッチ)±0.015