※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGBZP80 ガイドブシュ(ノック穴付・無給油タイプ) タカノ 89938213 OGBZP80 ガイドブシュ(ノック穴付・無給油タイプ) タカノ 89938213

ガイドブシュ(ノック穴付・無給油タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)22 ポスト径D(Φmm)80 注文コード89938213 品番OGBZP80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は寸法d・ポスト径Dなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)230 寸法B(mm)150 ポスト径D(Φmm)80 寸法H1(mm)130 寸法T(mm)35 寸法a(mm)180 寸法a1(mm)90 寸法b(mm)110 寸法b1(mm)55 寸法d(mm)22 寸法e(Φmm)16 寸法l(mm)190 仕様ノック穴付・無給油タイプ 材質FC250/MoS2 公差(mm)(e)+0.018、(Lピッチ)±0.015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする