※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ボールガイドブシュ(ノック穴付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89938222
品番
OABP20
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
44
公差D(mm)
+0.0050
寸法D(mm)
26
寸法H1(mm)
50
ポスト径PD(Φmm)
20
寸法T(mm)
15
寸法a(mm)
56
寸法a1(mm)
28
寸法b(mm)
30
寸法b1(mm)
15
寸法d(mm)
6.6
寸法e(Φmm)
6
寸法l(mm)
56
仕様
ノック穴付
材質
(本体)FC250、(内蔵ブシュ)材質SUJ2<硬度58HRC〜>
公差(mm)
(Ll)±0.010、(e)+0.012