※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
可動式ストッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ポスト径PD(Φmm)
32
注文コード
89938301
品番
OST32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥710
この商品は
ポスト径PD
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
37
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
8
寸法H(mm)
5
寸法L(mm)
40
ポスト径PD(Φmm)
32
寸法l(mm)
11
材質
STKM11A
ストローク(mm)
(M)0〜25