※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
可動式ストッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89938317
品番
OST38
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
寸法D(mm)
44
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
8
寸法H(mm)
5
寸法L(mm)
46.5
ポスト径PD(Φmm)
38
寸法l(mm)
11
材質
STKM11A
ストローク(mm)
(M)0〜29